Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Winter High VIS 1862 rot/schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Winter High VIS 1862 rot/schwarz
Bundhose Winter High VIS 1862 rot/schwarz
Bundhose Winter High VIS 1862 rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla186218115599C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     186218115599C46
EAN/GTIN:
     7330509376874
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Steppfutter
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Gesäßtaschen
  • Seitentaschen
  • Beintasche mit Balg, Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
46
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 342, EN 14404
Schwedische Größe:
46
Typ:
Unterhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 85,43*
€ 123,51*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 90,49*
€ 127,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,02*
€ 151,1538
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,6076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,93*
€ 137,9567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,69*
€ 126,9611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,09*
€ 120,2971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,49*
€ 107,6831
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
186218115599C44
ab € 85,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.