| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla186719773389C50 Herst.-Nr.: 186719773389C50 EAN/GTIN: 7330509691830 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
- hoher Bund hinten
- verstellbare elastische Taille
- Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
- abnehmbare Ausweistasche
- abnehmbare Hosenträger mit Gummizug
- Gesäßtaschen mit Balg und Patte
- Beintasche mit Balg und Patte
- eingesetzte Taschen mit Patte
- Kniepolstertaschen
- vorgefertigte Halterungen für abnehmbare Nageltaschen
- Nageltaschen aus CORDURA® werden gesondert verkauft (2183)
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- CORDURA®-verstärkt an den Knien, CORDURA® Verstärkung an den Beinenden
- verstellbarer Bund mit Klettverschluss
- verstellbarer Beinabschluss mit Reißverschluss und Klettverschluss
- reflektierende Details am Bein, Reflektierende Details an den Taschen
- Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5
- Meshfutter
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | 50 | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471, EN 343 | Schwedische Größe: | 50 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose blakläder gr. 50, arbeitshose gr. 50, arbeitshose gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 165,98* | € 201,22* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 152,42* | € 208,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|