Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler Hose mit Stretch Einsätzen weiß/schwarz Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maler Hose mit Stretch Einsätzen weiß/schwarz
Maler Hose mit Stretch Einsätzen weiß/schwarz
Maler Hose mit Stretch Einsätzen weiß/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla191010001099C62
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     191010001099C62
EAN/GTIN:
     7330509622513
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsatz im Schritt, an den Knien, der Hüfte und der Wade
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA®-Verstärkung an Nageltasche, Zollstocktasche und an den Knien
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Kniepolstertaschen
  • Seitentaschen
  • Nageltaschen - mit Werkzeughaltern geeignet für Malerwerkzeug
  • Gesäßtaschen
  • Handytasche innen
  • Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel, Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
62
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
62
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 76,37*
€ 97,82*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 69,82*
€ 100,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,13*
€ 119,1547
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,5605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,2781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,0191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,42*
€ 95,6998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,0858
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
191010001099C46
ab € 70,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.