Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malershorts X1900 mit Stretch weiß/schwarz Gr. 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malershorts X1900 mit Stretch weiß/schwarz
Malershorts X1900 mit Stretch weiß/schwarz
Malershorts X1900 mit Stretch weiß/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla191110001099D100
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     191110001099D100
EAN/GTIN:
     7330509827710
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Gesäßtaschen
  • Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel, Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
  • Seitentaschen
  • Nageltaschen - mit Werkzeughaltern geeignet für Malerwerkzeug
  • Handytasche innen
  • CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
25
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
100
Typ:
Shorts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 93,30*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,89*
€ 95,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,5855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,5863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,10*
€ 103,649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,18*
€ 97,7942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,86*
€ 92,6534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,5991
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
191110001099C44
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.