| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla191110001099D104 Herst.-Nr.: 191110001099D104 EAN/GTIN: 7330509827727 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- D-Ring am Bund
- Gesäßtaschen
- Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel, Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
- Seitentaschen
- Nageltaschen - mit Werkzeughaltern geeignet für Malerwerkzeug
- Handytasche innen
- CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 26 | Material: | 100% Baumwolle | Schwedische Größe: | 104 | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 73,01* | € 93,11* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 67,25* | € 95,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|