| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla200920033300M/L Herst.-Nr.: 200920033300M/L EAN/GTIN: 7330509417447 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Microfleecefutter
- wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
- Extra-Schutz am Hals mit Kordelzug und verstellbarem Umhängeband unter dem Kinn
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | M/L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Mütze |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 27,15* | € 37,65* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,93* | € 38,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 188,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|