Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe 2015 High Vis gelb 56 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe 2015 High Vis gelb
Kappe 2015 High Vis gelb
Artikel-Nr.:
     415AS-bla20151900330056cm
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     20151900330056cm
EAN/GTIN:
     7330509285909
Suchbegriffe:
Fliegermütze
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit

Produktbeschreibung:

  • Faserpelzfutter
  • einklappbare Ohrenklappen
  • Extra-Schutz am Hals mit Kordelzug und verstellbarem Umhängeband unter dem Kinn, Bedeckt Stirn und Ohren
  • nicht High Vis zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
56 cm
Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Typ:
Mütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,7464
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
20151900330052cm
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.