| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla206815049900S Herst.-Nr.: 206815049900S EAN/GTIN: 7330509845158 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - kann unter dem Helm getragen werden
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- flammhemmend, antistatisch
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | S | Material: | 98% Baumwolle, 2% antistatisch | Norm EN: | EN 1149-5, EN 14116 | Typ: | Mütze |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,41* | € 22,01* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 15,61* | € 24,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|