Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken LIGHT 2191 schwarz/neon blau Gr. 36-39


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Socken LIGHT 2191 schwarz/neon blau
Socken LIGHT 2191 schwarz/neon blau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla21911094996836-39
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     21911094996836-39
EAN/GTIN:
     7330509462676
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

Produktbeschreibung:

  • Elasthan-Faser in technisch gestrickten Bereichen für eine gute Passform, Designed für alle Jahreszeiten
  • Luftblase zwischen Fuß und Schuh bietet extra Isolierung, Funktionelle Atmungsaktivität, Hält trocken und warm
  • 60% Wolle, 38% Polyamid, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
36-39
Material:
60% Wolle, 38% Polyamid
Typ:
Socken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.