Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE Sicherheitsschuhe 2450 S3 schwarz Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELITE Sicherheitsschuh 2450 S3 schwarz
ELITE Sicherheitsschuh 2450 S3 schwarz
ELITE Sicherheitsschuh 2450 S3 schwarz - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24500000990037
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24500000990037
EAN/GTIN:
     7330509778517
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

  • Gummi Außensohle
  • Durchtrittschutz aus Textil
  • antistatische Eigenschaften
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung, Öl-abweisende Außensohle, gepolsterte Schaftkante, Reflexdetails, Zehenverstärkung, wasserabweisend
  • Innensohle aus Textil, weiches PU
  • Futter aus Polyester
  • breite Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
37
Material:
Öl-behandeltes Leder
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 135,04*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 100,75*
€ 142,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,25*
€ 169,2775
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,14*
€ 163,1966
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,42*
€ 151,6298
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,77*
€ 137,7663
pro Paar
ab 20 Paar
€ 109,68*
€ 130,5192
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,75*
€ 119,8925
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24500000990035
ab € 100,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.