Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Schnürsenkel schwarz 115 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Original Schnürsenkel schwarz
Original Schnürsenkel schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla246800009900115cm
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     246800009900115cm
EAN/GTIN:
     7330509861646
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz blakläder

Blåkläder original Schnürsenkel, für den Gebrauch in Blåkläder Sicherheitsschuhen und Sicherheitsstiefeln.

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Längen für niedrig geschnittene Schuhe: Größe 35-39: 100 cm, Größe 40-44: 105 cm, Größe 46-48: 115 cm
  • empfohlene Längen für halbhohe Stiefel: Größe 35-39: 140 cm, Größe 40-44: 150 cm, Größe 45-48: 160 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
115 cm
Typ:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
246800009900100cm
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.