Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Schnürsenkel schwarz/orange 160 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Original Schnürsenkel schwarz/orange
Original Schnürsenkel schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     415AS-bla246800009953160cm
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     246800009953160cm
EAN/GTIN:
     7330509861738
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz blakläder

Blåkläder original Schnürsenkel, für den Gebrauch in Blåkläder Sicherheitsschuhen und Sicherheitsstiefeln.

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Längen für niedrig geschnittene Schuhe: Größe 35-39: 100 cm, Größe 40-44: 105 cm, Größe 46-48: 115 cm
  • empfohlene Längen für halbhohe Stiefel: Größe 35-39: 140 cm, Größe 40-44: 150 cm, Größe 45-48: 160 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
160 cm
Typ:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,50*
€ 8,925
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
246800009953100cm
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.