Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Schnürsenkel, schwarz 160 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Original Schnürsenkel schwarz
Original Schnürsenkel schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla246900009900160cm
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     246900009900160cm
EAN/GTIN:
     7330509861806
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz blakläder

Blåkläder original Schnürsenkel, für den Gebrauch in Blåkläder Winterstiefeln.

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Längen für hochgeschnittene Stiefel: Größe 35-39: 160 cm. Größe 40-44: 170 cm. Größe 45-48: 180 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
160 cm
Typ:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.