Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GECKO Sicherheitsstiefel S3 SRC 2473 schwarz/gelb Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GECKO Sicherheitsstiefel S3 SRC 2473 schwarz/gelb
GECKO Sicherheitsstiefel S3 SRC 2473 schwarz/gelb
GECKO Sicherheitsstiefel S3 SRC 2473 schwarz/gelb - Sohle
Artikel-Nr.:
     415AS-bla24730000993543
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     24730000993543
EAN/GTIN:
     7330509836590
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Ein Qualitätsstiefel aus strapazierfähiger, bequemer Mikrofaser mit einem Rundumschutz aus KPU, der in rauen Umgebungen standhält. Die Freelock-Lösung macht das An- und Ausziehen des Stiefels einfach und bequem. Die Laufsohle besteht aus Nitrilkautschuk für maximale Haltbarkeit, und der textile Durchtrittschutz erfüllt die strengen Anforderungen der EN 22568-4 für 3 mm Nägel. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit gefertigt. Die, für optimalen Komfort, anatomisch geformte Innensohle besteht aus weichem PU-Material und hat ein Obermaterial aus Textil mit guter Feuchtigkeitsabsorption. Diese Stiefel eignen sich besonders für Arbeiten im Freien in den Bereichen Bau, Transport, Wartung, Reparatur und Maschinenbedienung.

Produktbeschreibung:

  • Nitril Außensohle
  • Durchtrittschutz aus Textil
  • gepolsterte Schaftkante
  • Freelock
  • ESD geprüft (genehmigt mit IEC 61340-5-1)
  • Fersenverstärkung
  • Öl-abweisende Außensohle
  • Zehenverstärkung
  • hitzebeständige Außensohle
  • wasserabweisend
  • atmungsaktive Innensohle
  • Textil, weiches PU
  • PU Zwischensohle
  • Nylonschaft
  • Futter aus Polyester
  • breite Passform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Norm EN:
EN 20345
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Schnürstiefel
Zehenkappe:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,45*
€ 219,4955
pro Paar
ab 2 Paar
€ 181,55*
€ 216,0445
pro Paar
ab 5 Paar
€ 169,28*
€ 201,4432
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,71*
€ 182,9149
pro Paar
ab 20 Paar
€ 145,63*
€ 173,2997
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,82*
€ 158,0558
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
24730000993535
ab € 132,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.