Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Hitzeschutzhandschuhe
>
Schweißerhandschuh
>
Artikel
Schweißerhandschuhe 2839 weiß/dunkelgrau Gr. 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-bla28391460109810
Hersteller:
Blåkläder
Herst.-Nr.:
28391460109810
EAN/GTIN:
7330509711415
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh
Produktbeschreibung:
ungefüttert
erweiterter Bund aus Spaltleder
Nähte in Aramidfaden
Handfläche aus Ziegenleder
extra lange Manschette
enger Sitz für mehr Geschicklichkeit
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
2
Durchstichkraft:
2
Farbe:
weiß
Größe:
10
Material:
vollnarbiges Ziegenleder
Norm EN:
EN 388,EN 407, EN 12477
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Schweißerhandschuh
... >
Lager 415
>
Arbeitsschutz
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
spaltleder-handschuhe gr 10
,
spaltleder handschuhe
,
lederhandschuh ziegenleder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 15,20*
€ 18,088
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Paar
ab 18 Paar
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Paar
ab 30 Paar
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißerhandschuhe 2839 weiß/dunkelgrau Gr. 8
Blåkläder
2839146010988
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen