Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Leder 2841 dunkel marineblau/weiß Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe Leder 2841 dunkel marineblau/weiß
Arbeitshandschuhe Leder 2841 dunkel marineblau/weiß
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2841146286109
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2841146286109
EAN/GTIN:
     7330509711699
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • Halb gefüttert
  • Handfläche gefüttert
  • offener Bund
  • verstärkte Fingerspitzen
  • verstärkter Daumen und Zeigefinger
  • Handfläche aus Rindsleder
  • Handschuhrücken ist aus Baumwolle
  • verlängerte Manschette schützt vor Schmutz und Abnutzung
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Durchstichkraft:
3
Farbe:
blau
Größe:
9
Material:
vollnarbiges Rindsleder,Baumwolle
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2841146286108
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.