Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe 2871 dunkel marineblau/gelb Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe 2871 dunkel marineblau/gelb
Arbeitshandschuhe 2871 dunkel marineblau/gelb
Artikel-Nr.:
     415AS-bla2871147586359
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     2871147586359
EAN/GTIN:
     7330509834060
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • geeignet für schmutzige Umgebungen, feuchte Umgebungen, kalte Umgebungen, Montagearbeit, Präzisionsarbeiten und Allround Arbeit
  • ungefüttert
  • Chrom frei
  • Handfläche aus Stretch-PU
  • geschmeidig, dünn und wasserabweisend im Griffbereich
  • Handrücken ist atmungsaktiv
  • verstärkte Fingerspitzen
  • mit guter Passform und ausgezeichnetem Griff
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
2
Durchstichkraft:
1
Farbe:
blau
Größe:
9
Material:
Polyurethan
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Paar
ab 18 Paar
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2871147586356
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.