Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2961 Handwerk gefüttert, Latex überzogen High Vis gelb Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe 2961 Handwerk gefüttert, Latex überzogen High Vis gelb
Handschuhe 2961 Handwerk gefüttert, Latex überzogen High Vis gelb
Artikel-Nr.:
     415AS-bla29611451330011
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     29611451330011
EAN/GTIN:
     7330509694398
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Produktbeschreibung:

  • geeignet für schmutzige Umgebungen, feuchte Umgebungen, kalte Umgebungen, Montagearbeit und Präzisionsarbeiten
  • wasserdichte Handinnenfläche
  • Chrom frei Chrom frei
  • Handfläche überzogen
  • sandige Oberfläche
  • 10 Gauge Acryl mit Frottee-Strick an der Innenseite
  • Innenmaterial aus 13 Gauge Polyeste
  • eine flüssigkeitsdichte Innenhand und eine atmungsaktive Oberhand
  • ist flexibel und hält die Wärme sehr gut
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
0
Beständigkeit gegen Kontaktkälte:
1
Durchstichkraft:
2
Farbe:
gelb
Größe:
11
Kältebeständigkeit:
0
Material:
Latex
Norm EN:
EN 388,EN 511
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Wasserdichtheit:
X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Paar
ab 18 Paar
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2961145133007
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.