| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla3023102253004XL/5XL Herst.-Nr.: 3023102253004XL/5XL EAN/GTIN: 7330509632680 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
- verlängerter Rücken
- Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Halsausschnitt gebändert, V-Ausschnitt
- Ausweistasche versenkbar
- Radioschleife
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 125 g/m² | Größe: | 4XL 5XL | Material: | 100 % Polyester | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 24,85* | € 34,44* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,67* | € 34,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 172,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|