| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla303417293300S/M Herst.-Nr.: 303417293300S/M EAN/GTIN: 7330509725696 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reißverschluss aus Kunststoff
- Öffnungen an der Seite für Zugang zu drunter liegenden Taschenli>verlängerter Rücken
- 50 mm breite flammhemmende Reflexstreifen
- Etikett außen
- D-Ring
- Ausweistasche wird separat verkauft
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 120 g/m² | Größe: | S/M | Material: | 98% Polyester, 2% antistatische Faser | Norm EN: | EN 1149-5, EN 20471, EN 14116 | Typ: | Flammschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 57,48* | € 70,78* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 52,56* | € 76,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|