| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla304925175300XXL Herst.-Nr.: 304925175300XXL EAN/GTIN: 7330509425916 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 65 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper
- wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
- fleecegefütterter Kragen
- verlängerter Rücken
- Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- abnehmbare Ausweistasche
- Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
- Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert
- Innentaschen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | XXL | Material: | 100 % Polyester | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 112,21* | € 140,49* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 103,12* | € 144,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|