| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla308915123300XXXL Herst.-Nr.: 308915123300XXXL EAN/GTIN: 7330509625835 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall
- Industriewäsche, EN ISO 15797
- D-Ring
- Etikett außen
- lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsstreifen, eine mit Patte und Metall-Druckknöpfen, eine offen mit Stifttaschen und Werkzeugband
- Vordertaschen mit Patten
- verstärkte, dreiteilige Nageltaschen, Nageltaschen - vorne und hinten
- 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% andere Fasern
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | XXXL | Material: | 44% Modacryl, 30% Baumwolle | Norm EN: | EN 1149-5, EN 20471, EN 11612 | Typ: | Flammschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Handwerkerweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 219,61* | € 264,40* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 201,87* | € 271,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|