| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla322615049900XS Herst.-Nr.: 322615049900XS EAN/GTIN: 7330509660195 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kragen
- verstellbarer Armabschluss mit versteckten Metallknöpfen
- Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
- Industriewäsche, EN ISO 15797
- Etikett außen
- Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, eine Tasche mit Stiftöffnung
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | XS | Material: | 98% Baumwolle, 2% antistatisch | Norm EN: | EN 1149-5, EN 11612 | Typ: | Flammschutz-Hemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 81,29* | € 118,50* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 85,97* | € 121,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|