Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannshemd 3250 marineblau/weiß Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannshemd 3250 marineblau/weiß
Zimmermannshemd 3250 marineblau/weiß
Zimmermannshemd 3250 marineblau/weiß - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla325011258810XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     325011258810XXL
EAN/GTIN:
     7330509064887
Suchbegriffe:
Staude
Stehkragen-Hemd
Stehkragenhemd
Zunfthemd

Produktbeschreibung:

  • Bindegürtel
  • Stehkragen
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Windschutz mit einer Knopfbefestigung
  • Brusttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Zunfthemd
Weitere Suchbegriffe: zunfthemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,2246
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,20*
€ 91,868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,9295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,42*
€ 76,6598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
325011258810S
ab € 54,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.