Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Polo Shirt dunkelgrau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Polo Shirt dunkelgrau
Damen Polo Shirt dunkelgrau
Damen Polo Shirt dunkelgrau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330710359800S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330710359800S
EAN/GTIN:
     7330509588284
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • tailliert geschnitten, normale Passform
  • gerippter Kragen
  • Rippstrickbündchen
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Schlitze an den Seiten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 20,84*
€ 29,46*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 131,66*
€ 144,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 147,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330710359800XS
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.