Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm T-Shirt 3314 schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langarm T-Shirt 3314 schwarz
Langarm T-Shirt 3314 schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla331410329900XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     331410329900XXL
EAN/GTIN:
     7330509255254
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Langarm
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren langarmshirts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 22,26*
€ 31,26*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 143,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,1994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 156,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
331410329900XS
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.