Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkragenpullover 3320 schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollkragenpullover 3320 schwarz
Rollkragenpullover 3320 schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla332010409900XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     332010409900XL
EAN/GTIN:
     7330509134085
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover

Produktbeschreibung:

  • Rollkragen
  • Rippstrickbündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
180 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Rollkragen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 29,76*
€ 41,16*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 141,48*
€ 159,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,005
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,5774
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,50*
€ 38,675
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 205,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
332010409900M
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.