| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla333810518933XL Herst.-Nr.: 333810518933XL EAN/GTIN: 7330509500910 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln
- Gewebe mit hohem Feuchtigkeitstransport
- gerippter Kragen
- verstärkte Halsnähte
- Halsausschnitt mit Knöpfen
- Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
- Feuchtigkeitstransport, geruchshemmend durch Bambuskohlefaser
- UV-Schutz
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 155 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 13758-2, EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz poloshirt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 63,33* | € 87,42* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 66,78* | € 95,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|