| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla3340115889004XL Herst.-Nr.: 3340115889004XL EAN/GTIN: 7330509475874 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Armabschluss mit Bündchen
- verstärkte Schulternähte und Halsnähte
- gerippter Halsbund, Rundhals
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitspullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 31,56* | € 43,35* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,80* | € 44,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 216,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|