Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt mit Half Zip 3369 marineblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt mit Half-Zip 3369 marineblau
Sweatshirt mit Half-Zip 3369 marineblau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla336911588900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     336911588900L
EAN/GTIN:
     7330509466278
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Arbeitspullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,10*
€ 63,46*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,34*
€ 65,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,6475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,1243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,32*
€ 71,7808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,6158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,2739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336911588900XS
ab € 41,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.