Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis UPF 50+ Langarm Shirt 3381 orange Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis UPF 50+ Langarm Shirt 3381 orange
High Vis UPF 50+ Langarm Shirt 3381 orange
High Vis UPF 50+ Langarm Shirt 3381 orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla3381107053004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3381107053004XL
EAN/GTIN:
     7330509369166
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Baumwolle an der Innenseite für besseren Komfort
  • V-Ausschnitt
  • Polo-Strick
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
XXXXL
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm EN:
EN 13758, EN 20471
Typ:
Langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 111,82*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 80,31*
€ 114,22*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,9218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,3637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,86*
€ 124,7834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,3836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,47*
€ 106,4693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,5689
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
338110705300XS
ab € 76,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.