Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot
High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot
High Vis Langarm Shirt 3383 High Vis rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla338310115500XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     338310115500XS
EAN/GTIN:
     7330509470183
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität
  • V-Ausschnitt
  • lange Ärmel
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 13758, EN 20471
Typ:
Langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 35,15*
€ 53,32*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,39*
€ 55,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,8427
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,8669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,4044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,4941
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.