| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla3386101353005XL Herst.-Nr.: 3386101353005XL EAN/GTIN: 7330509699607 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zusätzliche reflektierende Streifen in den Größen XS-S, 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Materialien mit UV-Schutz
- V-Ausschnitt
- Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 130 g/m² | Größe: | 5XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 13758, EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,69* | € 68,72* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 51,40* | € 74,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|