Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Poloshirt 3390 schwarz/grau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Polo Shirt 3390 schwarz/grau
Damen Polo Shirt 3390 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla339010509994L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     339010509994L
EAN/GTIN:
     7330509479629
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)

Produktbeschreibung:

  • tailliert geschnitten, normale Passform
  • gerippter Kragen
  • Rippstrickbündchen
  • verstärkte Halsnähte und Schulternähte
  • Schlitze an den Seiten
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
L
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 25,84*
€ 35,85*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 146,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,437
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 179,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
339010509994XS
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.