Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Sweatshirt 3408 dunkel marineblau/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Sweatshirt 3408 dunkel marineblau/schwarz
Damen Sweatshirt 3408 dunkel marineblau/schwarz
Damen Sweatshirt 3408 dunkel marineblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla340811588699XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     340811588699XS
EAN/GTIN:
     7330509814543
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
  • Gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
  • French Terry
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen Pullover
Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, damen pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 40,47*
€ 51,37*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 35,51*
€ 52,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,5821
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,4278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,4532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,6091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,671
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,2569
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.