Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Sweatshirt 3409 schwarz/gelb Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Sweatshirt 3409 schwarz/gelb
Damen High Vis Sweatshirt 3409 schwarz/gelb
Damen High Vis Sweatshirt 3409 schwarz/gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla340911589933XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     340911589933XXXL
EAN/GTIN:
     7330509856383
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • Rundhals
  • verstärkte Halsnähte
  • Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
  • Armabschluss mit Bündchen
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • French Terry

Material:

  • fluoreszierendes Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,70*
€ 123,403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,2253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,24*
€ 105,0056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,60*
€ 99,484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,8819
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
340911589933XS
ab € 72,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.