Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnschutzpullover
>
Artikel
Damen High Vis Sweatshirt 3409 schwarz/High Vis rot Gr. S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-bla340911589955S
Hersteller:
Blåkläder
Herst.-Nr.:
340911589955S
EAN/GTIN:
7330509856413
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Produktbeschreibung:
Rundhals
verstärkte Halsnähte
Blåkläder-Aufdruck an der Schulter
Armabschluss mit Bündchen
50 mm breite Transferreflexstreifen
French Terry
Material:
fluoreszierendes Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen Pullover
... >
Arbeitsbekleidung
>
Pullover
>
Warnschutz-Pullover
Weitere Suchbegriffe:
Damenpullover
,
Damen-Shirt
,
Damen-T-Shirts
,
Damenshirt
,
Warnschutzpullover
,
warnschutzpullover s
,
damen shirt
,
bläkläder damen-shirt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,46*
€ 126,6874
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,7124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,31*
€ 114,6089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,4094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,51*
€ 101,7569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Damen High Vis Sweatshirt 3409 schwarz/High Vis rot Gr. XS
Blåkläder
340911589955XS
ab € 74,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen