Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt 3D 3431 beige Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen T-Shirt 3D 3431 beige
Damen T-Shirt 3D 3431 beige
Damen T-Shirt 3D 3431 beige - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla343110422509XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     343110422509XXL
EAN/GTIN:
     7330509845820
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts xxl

Produktbeschreibung:

  • lässige Passform, Damengröße, tailliert geschnitten
  • Rundhals
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen-t-shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
343110422509XS
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.