| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla343110428600S Herst.-Nr.: 343110428600S EAN/GTIN: 7330509770795 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - lässige Passform, Damengröße, tailliert geschnitten
- Rundhals
- verstärkte Schulternähte und Halsnähte
- Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Damen-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,77* | € 24,87* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 17,45* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|