Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Lichtbogenschutzkleidung
>
Lichtbogenschutzshirt
>
Artikel
Damen T-Shirt 3D 3431 dunkel marineblau Gr. XXXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-bla343110428600XXXL
Hersteller:
Blåkläder
Herst.-Nr.:
343110428600XXXL
EAN/GTIN:
7330509770832
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
ESD T-Shirt
Produktbeschreibung:
lässige Passform, Damengröße, tailliert geschnitten
Rundhals
verstärkte Schulternähte und Halsnähte
Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen-Shirt
... >
Arbeitsbekleidung
>
Shirts
>
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzshirt
,
Lichtbogenschutzshirt
,
Störlichtbogen Schutzshirt
,
Störlichtbogenschutzshirt
,
damen-shirt blau
,
damen shirt
,
bläkläder damen-shirt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Damen T-Shirt 3D 3431 dunkel marineblau Gr. XS
Blåkläder
343110428600XS
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen