Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Shirt langärmelig gelb Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Shirt langärmelig gelb
Damen High Vis Shirt langärmelig gelb
Damen High Vis Shirt langärmelig gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla3485101333004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3485101333004XL
EAN/GTIN:
     7330509819869
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt

Produktbeschreibung:

  • Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Material mit UV-Schutz
  • V-Ausschnitt
  • lange Ärmel
  • Schlitze an den Seiten
  • lange Ärmel
  • Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 13758-2
Typ:
Damen-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,88*
€ 112,9072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,7176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,3638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,8902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,34*
€ 90,8446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,4686
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
348510133300XS
ab € 66,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.