Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Shirt langärmelig gelb Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Shirt langärmelig gelb
Damen High Vis Shirt langärmelig gelb
Damen High Vis Shirt langärmelig gelb - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla348510133300S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     348510133300S
EAN/GTIN:
     7330509645284
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Pullover
Damenpullover

Produktbeschreibung:

  • Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Material mit UV-Schutz
  • V-Ausschnitt
  • lange Ärmel
  • Schlitze an den Seiten
  • lange Ärmel
  • Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
130 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 13758-2
Typ:
Damen-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,28*
€ 89,21*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,24*
€ 94,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,5145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,63*
€ 110,2297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,07*
€ 103,6133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,6284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,13*
€ 90,5947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
348510133300XS
ab € 66,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.