| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla3510103088335XL Herst.-Nr.: 3510103088335XL EAN/GTIN: 7330509799369 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - fluoreszierendes Material in High Vis
- Rundhals
- verstärkte Halsnähte
- Aufdruck - Blåkläder
- 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Reflexstreifen an Körper und Ärmeln
Material: - fluoreszierendes Material: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 180 g/m² | Größe: | 5XL | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 63,45* | € 86,46* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 65,83* | € 94,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|