| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla353011585909S Herst.-Nr.: 353011585909S EAN/GTIN: 7330509770290 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - normale Passform
- feste, verstellbare Kapuze
- Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
- Kängurutasche mit Handy-Innentasche
- Halter für Handykabel
- gerippter Bund
- Armabschluss mit Bündchen
- French Terry
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitspullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,43* | € 85,23* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 62,67* | € 90,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|