Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt slim fit weiß Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt slim fit weiß
T-Shirt slim fit weiß
T-Shirt slim fit weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla353310291000XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     353310291000XXXL
EAN/GTIN:
     7330509601709
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts

Produktbeschreibung:

  • Slim Fit
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Rundhals
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
160 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Typ:
T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,54*
€ 22,27*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 137,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
353310291000XS
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.