Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzensweater 3540 mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzensweater 3540 mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz
Kapuzensweater 3540 mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz
Kapuzensweater 3540 mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla3540253341994XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3540253341994XL
EAN/GTIN:
     7330509868775
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke dunkelgrün
kapuzenjacke

Produktbeschreibung:

  • Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet
  • Slim Fit
  • feste Kapuze
  • Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • elastisches Band im unteren Saum
  • reflektierende Details an der Kapuze, Nicht zertifizierte Reflexstreifen
  • reflektierende Details an den Taschen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,50*
€ 149,345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,54*
€ 145,8226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,54*
€ 137,4926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,32*
€ 126,5208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,73*
€ 119,8687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,62*
€ 104,2678
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
354025334199XS
ab € 87,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.