Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzensweater 3540 mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzensweater 3540 mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz
Kapuzensweater 3540 mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz
Kapuzensweater 3540 mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla354025334199S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     354025334199S
EAN/GTIN:
     7330509868805
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet
  • Slim Fit
  • feste Kapuze
  • Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • elastisches Band im unteren Saum
  • reflektierende Details an der Kapuze, Nicht zertifizierte Reflexstreifen
  • reflektierende Details an den Taschen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitspullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,11*
€ 148,8809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,16*
€ 145,3704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,17*
€ 137,0523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,96*
€ 126,0924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,39*
€ 119,4641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,3392
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
354025334199XS
ab € 87,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.