Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzensweater mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Kapuzenswater mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz
Damen Kapuzenswater mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz
Damen Kapuzenswater mit Reißverschluss herbstgrün/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla354225334199L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     354225334199L
EAN/GTIN:
     7330509880449
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • Damengröße, Slim Fit
  • Fleece, einseitig aufgebürstet
  • feste Kapuze
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • elastisches Band im unteren Saum
  • reflektierende Details
  • nicht zertifizierte Reflexstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
235 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,43*
€ 149,2617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,17*
€ 145,3823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,63*
€ 135,2197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,10*
€ 122,689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,68*
€ 116,2392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,16*
€ 103,7204
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
354225334199XS
ab € 87,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.