Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Kapuzensweater 3560 3D herbstgrün Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Kapuzensweater 3560 3D herbstgrün
Damen Kapuzensweater 3560 3D herbstgrün
Damen Kapuzensweater 3560 3D herbstgrün - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla356011584109XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     356011584109XS
EAN/GTIN:
     7330509771198
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover

Produktbeschreibung:

  • French Terry
  • Damengröße, normale Passform
  • feste, verstellbare Kapuze
  • Logo-Aufdruck auf der Brust, Print - Blåkläder 3D
  • Kängurutasche mit Handy-Innentasche
  • Halter für Handykabel
  • gerippter Bund
  • Armabschluss mit Bündchen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Damen Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,2067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,46*
€ 105,2674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,7343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,80*
€ 92,582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,71*
€ 87,7149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,27*
€ 74,1013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.