Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Softshell Weste dunkel marineblau/schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Softshell Weste dunkel marineblau/schwarz
Damen Softshell Weste dunkel marineblau/schwarz
Damen Softshell Weste dunkel marineblau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla385125168699XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     385125168699XL
EAN/GTIN:
     7330509647622
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsatz am Rücken
  • fleecegefütterter Kragen
  • verlängerter Rücken
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece, Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • Innentaschen
  • Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
255 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Damen-Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 76,47*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 57,37*
€ 80,76*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,1044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,8688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,8113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,51*
€ 80,3369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,2703
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
385125168699XS
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.